SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlängerung f. Lasttrennschalter TeSys GS 50 bis 400A 10x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AE22
Länge - 200 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119412025
Sonepar Artikelnummer
121168106
Hersteller Artikelnummer
GS2AE22
Hersteller Typ
GS2AE22
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AE22
Länge:
200 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.161 kg
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.


