SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlängerung f. Lasttrennschalter TeSys GS 630 bis 1250A 12x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AE5
Länge - 320 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119412063
Sonepar Artikelnummer
121168107
Hersteller Artikelnummer
GS2AE5
Hersteller Typ
GS2AE5
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AE5
Länge:
320 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.365 kg
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.


