SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlängerung f. Lasttrennschalter TeSys GS 630 bis 1250A 12x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GS2AE51
Länge - 400 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119412070
Sonepar Artikelnummer
121168108
Hersteller Artikelnummer
GS2AE51
Hersteller Typ
GS2AE51
Hersteller Artikel Nr.:
GS2AE51
Länge:
400 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.448 kg
Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.


