SCHNEIDER ELECTRIC - Achsverlängerung, für V3/V4/V5/V6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ18
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 8 mm
Querschnitt-Breite - 8 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110552218
Sonepar Artikelnummer
120312298
Hersteller Artikelnummer
VZ18
Hersteller Typ
VZ18
Hersteller Artikel Nr.:
VZ18
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84831095
Gewicht:
0.155 kg
VZ18 ist ein Wellenverlängerung für TeSys Vario Lasttrennschalter.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


