SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19'' Blindplatte, 12HE, Stahl, RAL7035, 15/10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCRTM12U
Breite - 465 mm
Höhe - 533.4 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 12
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480173486
Sonepar Artikelnummer
121171149
Hersteller Artikelnummer
NSYCRTM12U
Hersteller Typ
NSYCRTM12U
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCRTM12U
Breite:
465 mm
Höhe:
533.4 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.518 kg


