Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19'' Blindplatte, 1HE, Aluminium, 3 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19'' Blindplatte, 1HE, Aluminium, 3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCRTA1U

  • Ausführung - Rasterprofil

  • Breite - 8 mm

  • Höhe - 495 mm

  • Tiefe - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480173516

Sonepar Artikelnummer

120285963

Hersteller Artikelnummer

NSYCRTA1U

Hersteller Typ

NSYCRTA1U

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCRTA1U

Ausführung:

Rasterprofil

Breite:

8 mm

Höhe:

495 mm

Tiefe:

85 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.205 kg

Festrahmen 19 Zoll an den 19-Zoll-Schienen für das Kabelmanagement befestigt. Alumium-Abdeckung 3mm. 1HE hohe Platte. Produktfamilie Actassi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie