Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19''-Frontplatte 1 HE mit 5 isolierenden Kabelführungen, RAL7035

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19''-Frontplatte 1 HE mit 5 isolierenden Kabelführungen, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCRTM1U5GCA

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • EMV-Ausführung - Nein

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480173363

Sonepar Artikelnummer

121171151

Hersteller Artikelnummer

NSYCRTM1U5GCA

Hersteller Typ

NSYCRTM1U5GCA

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCRTM1U5GCA

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.346 kg

Festrahmen 19 Zoll mit isolierenden Führungen für die Kabelführung an den 19-Zoll-Säulen befestigt. Stahlblech, RAL7035, lichtgrau. Bestehend aus 5 horizontalen Führungen, 1 HE hohe Blende. Produktfamilie Actassi.