Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19''-Frontplatte 1 HE mit Bürstendichtung und Kabelhalterung, RAL7035

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19''-Frontplatte 1 HE mit Bürstendichtung und Kabelhalterung, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCRTM1U1P

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • EMV-Ausführung - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480173356

Sonepar Artikelnummer

121171150

Hersteller Artikelnummer

NSYCRTM1U1P

Hersteller Typ

NSYCRTM1U1P

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCRTM1U1P

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.748 kg

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 1U-19-Zoll-Frontplatte mit Kabelverschraubung und Bürstendichtung, die an den 19-Zoll-Schienen befestigt wird. Aus Stahlblech, RAL 7035 und mit 150 mm Kabelhalterung. Produktfamilie Actassi.