SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19''-Lochblech, 3HE, Stahl, RAL7035, 15/10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCRTMR3U
Breite - 465 mm
Höhe - 133.35 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480173509
Sonepar Artikelnummer
121171154
Hersteller Artikelnummer
NSYCRTMR3U
Hersteller Typ
NSYCRTMR3U
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCRTMR3U
Breite:
465 mm
Höhe:
133.35 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.580 kg


