SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19''-Teleskop-Trägerplatte 2HE auf 2 Trägern T250, Max. Last 20kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBT2U25P
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Breite - 465 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480172717
Sonepar Artikelnummer
120285911
Hersteller Artikelnummer
NSYBT2U25P
Hersteller Typ
NSYBT2U25P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBT2U25P
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
465 mm
Höhe:
88.9 mm
Tiefe:
250 mm
Max. Belastbarkeit:
5 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.586 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


