SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19''-Trägerplatte 2HE auf 2 Befestigungen T250m, Max. Last 20kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBF2U25P
Ausführung - Fachboden
Breite - 465 mm
Höhe - 88.9 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480172724
Sonepar Artikelnummer
120285891
Hersteller Artikelnummer
NSYBF2U25P
Hersteller Typ
NSYBF2U25P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBF2U25P
Ausführung:
Fachboden
Breite:
465 mm
Höhe:
88.9 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.952 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


