SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 19''-Trägerplatte 2HE auf 2 Befestigungen T400m, Max. Last 20kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBF2U40P
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Breite - 481.1 mm
Höhe - 88.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480172731
Sonepar Artikelnummer
120285892
Hersteller Artikelnummer
NSYBF2U40P
Hersteller Typ
NSYBF2U40P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBF2U40P
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
481.1 mm
Höhe:
88.1 mm
Tiefe:
380 mm
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.882 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


