SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, 1HE Stromverteilerschiene, 8 Steckdosen+Schalter 19P VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAPU19S8S
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480171949
Sonepar Artikelnummer
120285866
Hersteller Artikelnummer
NSYAPU19S8S
Hersteller Typ
NSYAPU19S8S
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAPU19S8S
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der RJ45-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
440 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
76 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Überspannungsschutzmodul:
Ja
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Ja
SNMP:
Nein
Mit Display:
Nein
Auswertung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Sicherung:
Nein
Strommessgerät:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.035 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


