Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Abdeckblech mit 2 Lüftern

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Abdeckblech mit 2 Lüftern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYECVT300

  • Anzahl der Lüfter - 2

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 35 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480170348

Sonepar Artikelnummer

121171434

Hersteller Artikelnummer

NSYECVT300

Hersteller Typ

NSYECVT300

Hersteller Artikel Nr.:

NSYECVT300

Anzahl der Lüfter:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

35 m³/h

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

Breite:

80 mm

Höhe:

470 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Bemessungsleistung:

14 W

EMV-Ausführung:

Nein

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.622 kg

Obere oder untere Blindplatte mit 2 Lüftern, die installiert und mit dem Termibacl-Block verkabelt sind, einschließlich eines Schutzgitters. Zur Befestigung an den oberen oder unteren Öffnungen der Gehäuse. Produktfamilie Actassi.