SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Abdeckplatte mit Bürstendichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECP300
Ausführung - Bürste
Typ - sonstige
Breite - 360 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480170331
Sonepar Artikelnummer
120298526
Hersteller Artikelnummer
NSYECP300
Hersteller Typ
NSYECP300
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECP300
Ausführung:
Bürste
Typ:
sonstige
Breite:
360 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.342 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


