Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 800mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Ablagefach, fest, 1HE, Tiefe 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBBT1U60

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 605 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480172489

Sonepar Artikelnummer

121170999

Hersteller Artikelnummer

NSYBBT1U60

Hersteller Typ

NSYBBT1U60

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBBT1U60

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

605 mm

Tiefe:

470 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.716 kg

Teleskopischer Festrahmen 19 Zoll, der werkzeuglos zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Säulen befestigt wird. Stahlblech, RAL 7035 grau lackiert, 45 kg zulässige Belastung. Geeignet für 800 mm oder 1000 mm Rack-Tiefe, der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten beträgt 458 mm, einstellbar in 50-mm-Schritten. Produktfamilie Actassi.