Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 1000mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBBF1U80P

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480172434

Sonepar Artikelnummer

121170997

Hersteller Artikelnummer

NSYBBF1U80P

Hersteller Typ

NSYBBF1U80P

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBBF1U80P

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

430 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.392 kg

Festrahmen 19 Zoll, werkzeuglos zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Stehern befestigt. Stahlblech, RAL 7035 grau lackiert, 100 kg zulässige Belastung. Geeignet für 1000 mm Rack-Tiefe, der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten beträgt 658 mm, einstellbar in 25-mm-Schritten. Diese Ablage ist gelocht. Produktfamilie Actassi.