Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 1000mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBBT1U80P

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480172496

Sonepar Artikelnummer

121171001

Hersteller Artikelnummer

NSYBBT1U80P

Hersteller Typ

NSYBBT1U80P

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBBT1U80P

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

430 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

800 mm

Max. Belastbarkeit:

45 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.740 kg

Teleskopischer Festrahmen 19 Zoll, der werkzeuglos zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Säulen befestigt wird. Stahlblech, RAL 7035 grau lackiert, 45 kg zulässige Belastung. Geeignet für 1000 mm Rack-Tiefe, der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten beträgt 658 mm, einstellbar in 50-mm-Schritten. Diese Ablage ist gelocht. Produktfamilie Actassi.