Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Ablagefach, gelocht, 1HE, Tiefe 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBBT1U40P

  • Ausführung - Fachboden

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480172458

Sonepar Artikelnummer

120285887

Hersteller Artikelnummer

NSYBBT1U40P

Hersteller Typ

NSYBBT1U40P

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBBT1U40P

Ausführung:

Fachboden

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.872 kg

Teleskopischer Festrahmen 19 Zoll, der werkzeuglos zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Säulen befestigt wird. Stahlblech, RAL 7035 grau lackiert, 45 kg zulässige Belastung. Geeignet für 600 mm, 800 mm oder 1000 mm Rack-Tiefe, Abstand zwischen den einzelnen Befestigungspunkten 258 mm, einstellbar in 50-mm-Schritten. Diese Ablage ist gelocht. Produktfamilie Actassi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie