Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Automatenblende mit DIN-Schiene, 3HE, RAL7035

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Automatenblende mit DIN-Schiene, 3HE, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCRTM3UD

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

  • EMV-Ausführung - Nein

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480172120

Sonepar Artikelnummer

120285979

Hersteller Artikelnummer

NSYCRTM3UD

Hersteller Typ

NSYCRTM3UD

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCRTM3UD

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.055 kg

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 19-Zoll-Frontplatte für modulare Leistungsschalter. Sie wird mit einer Stahl-DIN-Schiene zur Befestigung am 19-Zoll-Rack geliefert. Frontplatte aus Stahlblech, 15/10 mm dick, Lackierung RAL 7035 grau. Produktfamilie Actassi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie