Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Bürstendichtung, VPE 1, Tiefe 100 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Bürstendichtung, VPE 1, Tiefe 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYECPT300

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 710 mm

  • Tiefe - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480170379

Sonepar Artikelnummer

121171432

Hersteller Artikelnummer

NSYECPT300

Hersteller Typ

NSYECPT300

Hersteller Artikel Nr.:

NSYECPT300

Ausführung:

sonstige

Breite:

300 mm

Höhe:

710 mm

Tiefe:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9001

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.115 kg

Aufsteckbare Bürstendichtung. Höhe der Bürstendichtung 100 mm. Länge der Bürstendichtung 300 mm. Passend für Actassi Server-, Netzwerk- und Wandgehäuse. Produktfamilie Actassi. VPE 1.