SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, DIN-Schiene, 19''-Träger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYR19DN
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 483 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480172373
Sonepar Artikelnummer
121171768
Hersteller Artikelnummer
NSYR19DN
Hersteller Typ
NSYR19DN
Hersteller Artikel Nr.:
NSYR19DN
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
483 mm
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.374 kg


