Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Gleitschienen, fest, VPE 2, Tiefe 800 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Gleitschienen, fest, VPE 2, Tiefe 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYGF556

  • Ausführung - Tragarm-Komponente

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 460 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480172618

Sonepar Artikelnummer

120286070

Hersteller Artikelnummer

NSYGF556

Hersteller Typ

NSYGF556

Hersteller Artikel Nr.:

NSYGF556

Ausführung:

Tragarm-Komponente

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

460 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.392 kg

Dieses Produkt besteht aus 2 Schlitten für die 19-Zoll-Hardware. Es besteht aus behandeltem Stahl und ist bis zu 60 kg belastbar. Ohne Höhenverstellung. Geeignet für 800 oder 1000 mm Rack-Tiefe, mit einem Abstand zwischen den vorderen und hinteren Schienen von 550 mm. Produktfamilie Actassi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie