Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Gleitschienen, fest, VPE 2, Tiefe 800 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Gleitschienen, fest, VPE 2, Tiefe 800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYGF456

  • Ausführung - Tragarm-Komponente

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 560 mm

  • Höhe - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480172601

Sonepar Artikelnummer

121414378

Hersteller Artikelnummer

NSYGF456

Hersteller Typ

NSYGF456

Hersteller Artikel Nr.:

NSYGF456

Ausführung:

Tragarm-Komponente

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

560 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.108 kg

Set mit 2 festen Schienen zur Aufnahme von 19-Zoll-Hardware in Actassi VDS- und Actassi VDA-Gehäusen. Befestigung zwischen den vorderen und hinteren 19-Zoll-Stützen durch Aufstecken (Absatzhöhe 0 mm) oder durch die mit den Gleitschienen mitgelieferten Schrauben (Absatzhöhe ± 5 mm). Die Tiefe des Regals beträgt 800 mm oder 1000 mm. Der feste Schlitten besteht aus behandeltem Stahl und kann bis zu 60 kg Last tragen. Der Abstand zwischen den Kabelhaltern beträgt 450 mm.