SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, hinteres Abdeckblech, 21HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYOPB21UTPN
Ausführung - Blende
Breite - 1055 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480170249
Sonepar Artikelnummer
121171591
Hersteller Artikelnummer
NSYOPB21UTPN
Hersteller Typ
NSYOPB21UTPN
Hersteller Artikel Nr.:
NSYOPB21UTPN
Ausführung:
Blende
Breite:
1055 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
610 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.514 kg


