SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, hinteres Abdeckblech, 6HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYOPB6UTPN
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480170195
Sonepar Artikelnummer
121171597
Hersteller Artikelnummer
NSYOPB6UTPN
Hersteller Typ
NSYOPB6UTPN
Hersteller Artikel Nr.:
NSYOPB6UTPN
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.564 kg


