SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, hinteres Abdeckblech, 9HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYOPB9UTPN
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480170201
Sonepar Artikelnummer
121171603
Hersteller Artikelnummer
NSYOPB9UTPN
Hersteller Typ
NSYOPB9UTPN
Hersteller Artikel Nr.:
NSYOPB9UTPN
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Breite:
600 mm
Höhe:
515 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.294 kg


