SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Isolierführung, VPE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYGCA410
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480173738
Sonepar Artikelnummer
121171468
Hersteller Artikelnummer
NSYGCA410
Hersteller Typ
NSYGCA410
Hersteller Artikel Nr.:
NSYGCA410
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.290 kg


