SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, isolierte Erdungsleiste, für 19''-Rack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEECS
Ausführung - sonstige
Breite - 480 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480174469
Sonepar Artikelnummer
120298506
Hersteller Artikelnummer
NSYAEECS
Hersteller Typ
NSYAEECS
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEECS
Ausführung:
sonstige
Breite:
480 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.325 kg
Isoliertes Erdungsband zur Befestigung am 19-Zoll-Rack oder am Rahmen, der mit der Befestigung geliefert wird. Bei diesem isolierten Modell handelt es sich um eine Messingstange von 10 mm x 5 mm, 480 mm lang, mit 40 Anschlusspunkten mit Schrauben (nicht installiert) für Laschen. Produktfamilie Actassi.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


