SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Käfigmuttern M6 für 12mm Vierkantlöcher, VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYGFR12M65
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480173158
Sonepar Artikelnummer
121414380
Hersteller Artikelnummer
NSYGFR12M65
Hersteller Typ
NSYGFR12M65
Hersteller Artikel Nr.:
NSYGFR12M65
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Geeignet für Materialstärke:
12.5 mm
Mit Schraube:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.446 kg


