Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Klebestreifen, VPE 10, 42U

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Klebestreifen, VPE 10, 42U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYENU

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 610 mm

  • Tiefe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480172168

Sonepar Artikelnummer

121171440

Hersteller Artikelnummer

NSYENU

Hersteller Typ

NSYENU

Hersteller Artikel Nr.:

NSYENU

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

15 mm

Höhe:

610 mm

Tiefe:

90 mm

Einbauort:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.348 kg

Actassi, Klebestreifen, VPE 10, 42U.