SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi OPB, Wand-Rack, 12HE B600 T500 schwenk 19''-Glastür R7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYOPB12U5P
Montage-Ebene - Schwenkrahmen
Ausführung - mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480169915
Sonepar Artikelnummer
121171573
Hersteller Artikelnummer
NSYOPB12U5P
Hersteller Typ
NSYOPB12U5P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYOPB12U5P
Montage-Ebene:
Schwenkrahmen
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
500 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
25.800 kg


