SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Schrauben M6 +U-Scheiben+Käfigmuttern für 9,5 mm Vierkantlöcher, VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYGFR95M65
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (imperial) - sonstige
Mit Schraube - Ja
Mit Unterlegscheibe - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480173127
Sonepar Artikelnummer
120298529
Hersteller Artikelnummer
NSYGFR95M65
Hersteller Typ
NSYGFR95M65
Hersteller Artikel Nr.:
NSYGFR95M65
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (imperial):
sonstige
Mit Schraube:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.492 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


