SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Schrauben M6x16 mit Unterlegscheiben, VPE 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYGFR166P
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 20 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480173134
Sonepar Artikelnummer
121171474
Hersteller Artikelnummer
NSYGFR166P
Hersteller Typ
NSYGFR166P
Hersteller Artikel Nr.:
NSYGFR166P
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
20 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.294 kg


