Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Schutzstreifen, Länge 10 m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Schutzstreifen, Länge 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTPV

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 180 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480174179

Sonepar Artikelnummer

121172487

Hersteller Artikelnummer

NSYTPV

Hersteller Typ

NSYTPV

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTPV

Ausführung:

sonstige

Breite:

180 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9001

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.418 kg

Blechkantenschutzband, 10m Rolle Gummischutzband für VDA und VDS. Produktfamilie Actassi.