SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, einteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEC440
Ausführung - sonstige
Breite - 440 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480148934
Sonepar Artikelnummer
121171397
Hersteller Artikelnummer
NSYEC440
Hersteller Typ
NSYEC440
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEC440
Ausführung:
sonstige
Breite:
440 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.940 kg
Glatte Blindplatte zur Befestigung an der Innenfläche des Sockels oder des Daches. Hergestellt aus Stahlblech und kombinierbar mit anderen Blindplattentypen. Die Lieferung erfolgt mit den für die Montage erforderlichen Befestigungsmitteln. Produktfamilie Actassi.


