SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Spacial SF-Kabeleinführungsplatte mit Bürstendichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECP440
Ausführung - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 75 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480148941
Sonepar Artikelnummer
121171417
Hersteller Artikelnummer
NSYECP440
Hersteller Typ
NSYECP440
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECP440
Ausführung:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.700 kg
Blindplatte mit Bürstendichtung zur Befestigung an der Innenseite des Sockels oder des Daches oder an einer ausbrechbaren 6HE-Platte der reduzierten Rücktür. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech und mit allen für die Installation erforderlichen Befestigungen geliefert. Die Abmessungen sind 75 mm x 400 mm. Produktfamilie Actassi.


