SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Spacial SF-Kabeleinführungsplatte mit Lüftungsschlitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECAV440
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 435 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480148958
Sonepar Artikelnummer
121171415
Hersteller Artikelnummer
NSYECAV440
Hersteller Typ
NSYECAV440
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECAV440
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
435 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.608 kg


