SCHNEIDER ELECTRIC - Actassi, Spacial SF, Lüftungsplatte mit 3 Ausschnitten mit Lüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYECVT3V440
Anzahl der Lüfter - 3
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 170 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480148972
Sonepar Artikelnummer
121171435
Hersteller Artikelnummer
NSYECVT3V440
Hersteller Typ
NSYECVT3V440
Hersteller Artikel Nr.:
NSYECVT3V440
Anzahl der Lüfter:
3
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
170 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (NEMA):
1
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
3.780 kg


