SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 ID K-Fehlerstromschutzschalter-4P-40A-30mA-Typ A-G-Nennstrom vorsicherbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9Z09440
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606489524982
Sonepar Artikelnummer
120580548
Hersteller Artikelnummer
A9Z09440
Hersteller Typ
A9Z09440
Hersteller Artikel Nr.:
A9Z09440
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
3.6 W
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
81 mm
Gerätetiefe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.395 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


