Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 iID - RCCB - 4P - 100A - 100mA - Typ A-G

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 iID - RCCB - 4P - 100A - 100mA - Typ A-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9Z82491

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480991929

Sonepar Artikelnummer

120393515

Hersteller Artikelnummer

A9Z82491

Hersteller Typ

A9Z82491

Hersteller Artikel Nr.:

A9Z82491

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.1 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Ja

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.001 kg

Dieser Acti9 iID ist ein modularer und zuverlässiger Doppelanschluss-Fehlerstromschutzschalter (RCCB). Es handelt sich um einen 4P-Schalter mit einem Bemessungsstrom von 100A, Schutzklasse A-G und einer Empfindlichkeit von 100mA gegen Fehlerstrom. Dieses Produkt schützt vor elektrischem Schlag durch indirekten Kontakt und vor Brandgefahr. Er übernimmt die Funktion der Unterbrechung von Stromkreisen im Falle eines Erdschlusses. Die einzigartige Visitrip-Anzeige verkürzt die Eingriffszeit, indem sie das fehlerhafte Gerät mit einer mechanischen Anzeige auf der Vorderseite anzeigt. Dieses Produkt verfügt außerdem über ein VisiSafe-Fenster mit einem grünen Streifen auf dem Kipphebel, der die vollständige Öffnung der Pole anzeigt und eine nachgeschaltete Wartung ermöglicht. Dieses Produkt ist konform mit der Norm EN/IEC 61008-1. Das (Im/IΔm) Bemessungsausschalt- und Einschaltkurzschlussvermögen beträgt 1500A. Der (Inc/IΔc) bedingte Bemessungskurzschlussstrom beträgt 10 kA. Die elektrische Lebensdauer beträgt bis zu 10000 Zyklen. Die mechanische Lebensdauer beträgt bis zu 20000 Zyklen. Die Ue-Betriebsspannung beträgt 380VAC bis 415VAC. Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 500VAC. Die Bemessungs-Stoßspannung Uimp beträgt 6kV. Die Frequenz beträgt 50Hz oder 60Hz. Sie ist für die Montage auf DIN-Schienen geeignet. Die Breite im 9-mm-Raster beträgt 8. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL9003). Die Abmessungen sind (B) 72mm x (H) 91mm x (T) 73mm. Das Gewicht beträgt 0,37 kg. Er hat eine Schutzart von IP20. Nach Einbau in ein modulares Gehäuse gemäß IEC/EN 60529-Norm wird es zu IP40. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25°C und 60°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -40°C und 85°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie