Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 iID - RCCB - 4P - 63A - 30mA - Typ A-G

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 iID - RCCB - 4P - 63A - 30mA - Typ A-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9Z91463

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480991943

Sonepar Artikelnummer

120393517

Hersteller Artikelnummer

A9Z91463

Hersteller Typ

A9Z91463

Hersteller Artikel Nr.:

A9Z91463

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

3.5 W

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Ja

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 35 mm²

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Gerätebreite:

72 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Gerätehöhe:

91 mm

Gerätetiefe:

73 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.427 kg

Dieser Acti9 iID ist ein modularer Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) mit Doppel-Anschlussklemmen. Es handelt sich um einen 4-poligen Leistungsschalter mit einem Nennstrom von 63 A, einer Empfindlichkeit von 30 mA vom Typ A-G. Dieses Produkt schützt Personen vor elektrischen Schlägen bei direkter oder indirekter Berührung und schützt Anlagen vor Brandgefahren. Er verfügt über die Funktion des Schalten und Trennens von Stromkreisen im Falle eines Fehlerstromes. Die einzigartige VisiTrip Anzeige signalisiert den Auslösungsstatus über einer roten, mechanischen Anzeige auf der Gerätefrontseite. Dieses Produkt verfügt außerdem über eine VisiSafe-Anzeige mit einem grünen Streifen auf dem Kipphebel, der die vollständige Öffnung der Kontakte anzeigt und eine gefahrenlose Wartung signalisiert. Dieses Produkt entspricht der Norm EN/IEC 61008-1. Die Bemessungsausschalt- und Einschaltvermögen (Im/IΔm) betragen 1.500 A. Der (Inc/IΔc) bedingte Bemessungskurzschlussstrom beträgt 10 kA. Es hat eine elektrische Lebensdauer von bis zu 15.000 Schaltspielen und eine mechanische Lebensdauer von bis zu 20.000 Schaltspielen. Die Nennbetriebsspannung (Ue) beträgt bis zu 380 bis 415 V AC. Die Isolationsspannung (Ui) beträgt 500 V AC. Die Bemessungssstoßspannungsfestigkeit (Uimp) beträgt 6 kV. Die Betriebsfrequenz liegt bei 50/60 Hz. Es kann auf einer DIN-Schiene für die modulare Installation montiert werden. Das Gerät ist 4 TE Breit. Die Farbe des Produkts ist weiß ähnlich (RAL9003). Die Dimensionierungen sind (B) 72 mm x (H) 91 mm x (T) 73,5 mm. Das Gewicht beträgt 0,37 kg. Es hat eine Schutzart von IP20. Es wird zu IP40, sobald es in einem modularen Gehäuse gemäß der Norm IEC/EN 60529 untergebracht ist. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25°C und 60°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -40°C und 85°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie