Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 iID - RCCB - 4P - 80A - 30mA - Typ A-G

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 iID - RCCB - 4P - 80A - 30mA - Typ A-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9Z81480

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480991899

Sonepar Artikelnummer

120393512

Hersteller Artikelnummer

A9Z81480

Hersteller Typ

A9Z81480

Hersteller Artikel Nr.:

A9Z81480

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

5.6 W

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

Nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

Ja

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.355 kg

Dieser Acti9 iID ist ein modularer und zuverlässiger Doppelanschluss-Fehlerstromschutzschalter (RCCB). Es handelt sich um einen 4P-Schutzschalter mit 80A Bemessungsstrom, einer Empfindlichkeit von 30mA und einer Schutzklasse vom Typ A-G. Dieses Produkt schützt vor elektrischem Schlag bei direktem oder indirektem Kontakt und vor Brandgefahren. Er übernimmt die Funktion der Unterbrechung von Stromkreisen im Falle eines Erdschlusses. Die einzigartige Visitrip-Anzeige verkürzt die Eingriffszeit, indem sie das fehlerhafte Gerät mit einer mechanischen Anzeige auf der Vorderseite anzeigt. Dieses Produkt verfügt außerdem über ein VisiSafe-Fenster mit einem grünen Streifen auf dem Kipphebel, der die vollständige Öffnung der Pole anzeigt und eine nachgeschaltete Wartung ermöglicht. Dieses Produkt ist konform mit der Norm EN/IEC 61008-1. Das (Im/IΔm) Bemessungsausschalt- und Einschaltkurzschlussvermögen beträgt 1500A. Der (Inc/IΔc) bedingte Bemessungskurzschlussstrom beträgt 10 kA. Die mechanische Lebensdauer geht bis zu 20000 Zyklen und die elektrische Lebensdauer bis zu 10000 Zyklen. Die Ue-Betriebsspannung beträgt 380VAC bis 415VAC. Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 500VAC. Die Bemessungs-Stoßspannung Uimp beträgt 6kV. Die Frequenz beträgt 50Hz oder 60Hz. Sie ist für die Montage auf DIN-Schienen geeignet. Die Breite im 9-mm-Raster beträgt 8. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL9003). Die Abmessungen sind (B) 72mm x (H) 91mm x (T) 73mm. Das Gewicht beträgt 0,37 kg. Es hat die Schutzart IP20 (gemäß IEC/EN 60529) und wird zu IP40, wenn es in einem modularen Gehäuse untergebracht ist. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25°C und 60°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -40°C und 85°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie