Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 K60N 3P + N - 16 A - C-Kurve 6000 A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 K60N 3P + N - 16 A - C-Kurve 6000 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9K02716

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480508783

Sonepar Artikelnummer

120331771

Hersteller Artikelnummer

A9K02716

Hersteller Typ

A9K02716

Hersteller Artikel Nr.:

A9K02716

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44.5 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

2

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.429 kg

Dieses Acti9 K60N Produkt ist ein Niederspannungs-Leitungsschutzschalter (MCB). Es handelt sich um einen 3P+N-Leistungsschalter mit 1 geschützten Pol und 16A In Nennstrom und C-Auslösekurve. Das Bemessungskurzschlussausschaltvermögen beträgt bis zu 6000A bei 400VAC entsprechend der Norm EN/IEC 60898-1 und entspricht der Norm. Dieses Produkt ist konform mit der Norm EN/IEC 60898-1. Dieser Leitungsschutzschalter schützt Stromkreise gegen Kurzschluss und Überlaststrom. Der Anschluss kann stromabwärts über eine Biconnect-Kammschiene erfolgen. Der Anschluss kann auch stromaufwärts/stromabwärts über Tunnelklemmen erfolgen. Für Arbeiten an spannungsführenden Teilen ist eine Vorhängeschlossvorrichtung vorhanden. Es hat eine elektrische Lebensdauer von bis zu 20000 Zyklen und eine mechanische Lebensdauer von bis zu 20000 Zyklen. Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 440VAC. Die Uimp-Bemessungs-Stoßspannung beträgt 4 kV. Die Betriebsfrequenz beträgt 50Hz oder 60Hz. Es kann auf einer DIN-Schiene für die modulare Installation montiert werden. Seine Breite beträgt 8 Teilungen à 9 mm. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL9003). Die Abmessungen sind (B) 72 mm x (H) 81 mm x (T) 70 mm. Das Gewicht beträgt 0,48 kg. Gemäß der Norm IEC 60529 beträgt die Schutzart IP20 und IP40 im Gehäuse. Die Betriebstemperatur beträgt -25°C bis 70°C. Die Lagertemperatur beträgt -40°C bis 70°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie