Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Kammschiene - L1 - 56 Module - 63A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Kammschiene - L1 - 56 Module - 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AAAA-815-L1

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025221006576

Sonepar Artikelnummer

120248425

Hersteller Artikelnummer

AAAA-815-L1

Hersteller Typ

AAAA-815-L1

Hersteller Artikel Nr.:

AAAA-815-L1

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.267 kg

Dieses Acti9-Anschlusszubehör ist eine isolierte horizontale Kammschiene mit dem Verteilungstyp L1. Die Länge der Kammschiene beträgt 1000 mm, die Gesamtanzahl in 18-mm Modulen beträgt 56 TE. Der Betriebsstrom (Ie) beträgt 63A bei 40°C. Dieses Zubehör ist mit den Acti9-Produktreihen wie iC60 und iID kompatibel. Es entspricht der Norm EN/IEC 61439-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie