Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Kammschiene - L2 - 56 Module - 63A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Kammschiene - L2 - 56 Module - 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AAAA-816-L2

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481949516

Sonepar Artikelnummer

120248426

Hersteller Artikelnummer

AAAA-816-L2

Hersteller Typ

AAAA-816-L2

Hersteller Artikel Nr.:

AAAA-816-L2

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.284 kg

Dieses Acti9-Anschlusszubehör ist eine isolierte horizontale Kammschiene. Sie ist für (Leitungs)-Installationen bestimmt. Der Verteilungstyp ist (L2). Satz von 1 Produkt, geeignet für 56 Geräte. Die Produktlänge beträgt 1000 mm. Die Gesamtzahl der 18-mm-Module beträgt 56. Der Abstand zwischen den einzelnen Wegen beträgt 18 mm. Der Nennbetriebsstrom Ie beträgt 63 A bei 40 °C. Dieses Zubehör ist mit Acti9-Produkten wie iC60 und iID kompatibel. Die Breite in 9-mm-Steigungen beträgt 112. Entspricht der Norm EN/IEC 61439-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie