Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Kammschiene - N - 56 Module - 63A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Kammschiene - N - 56 Module - 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AAAA-818-N

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481949530

Sonepar Artikelnummer

120248428

Hersteller Artikelnummer

AAAA-818-N

Hersteller Typ

AAAA-818-N

Hersteller Artikel Nr.:

AAAA-818-N

Teilungsmaß:

18 mm

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Zuschneidbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.343 kg

Acti 9, comb busbar, N, 56modules, 63A. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Sammelschiene - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie