Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Klemmleiste - 100A - 1P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Klemmleiste - 100A - 1P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SEA9TB1001

  • Höhe - 81 mm

  • Breite - 18 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 100 A

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5018934963594

Sonepar Artikelnummer

120248433

Hersteller Artikelnummer

SEA9TB1001

Hersteller Typ

SEA9TB1001

Hersteller Artikel Nr.:

SEA9TB1001

Höhe:

81 mm

Breite:

18 mm

Max. Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Mit PE-Schiene:

Nein

Mit N-Schiene:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.078 kg

Dieses Acti9 Isobar B-Zubehör ist eine Klemmleiste. Es ist ein 1-poliger, der Nennstrom beträgt bis zu 100A. Die Produktbreite beträgt 18 mm. Die Anwendung des Gerätes ist der Anschluss.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie