SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9 - Sicherungslasttrennschalter STI - 2-polig - 10 A - für Sicherung 8,5 x 31,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9N15650
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480619540
Sonepar Artikelnummer
121165413
Hersteller Artikelnummer
A9N15650
Hersteller Typ
A9N15650
Hersteller Artikel Nr.:
A9N15650
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
8,5x31,5 mm
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.109 kg


