SCHNEIDER ELECTRIC - Acti 9, STD400LED+DIN Universaldimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCTDD20017
Funktion - Dimmer
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Bemessungsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480769252
Sonepar Artikelnummer
120381365
Hersteller Artikelnummer
CCTDD20017
Hersteller Typ
CCTDD20017
Hersteller Artikel Nr.:
CCTDD20017
Funktion:
Dimmer
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsstrom:
2 A
Montageart:
DIN-Schiene
Zentralfunktion AUS:
Ja
Gruppenschalter:
Nein
Panikfunktion:
Nein
Anwesenheitssimulation:
Nein
Treppenlicht und Vorwarnung:
Nein
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Anzahl der Universal-Dimmkanäle:
1
Anzahl der Dimmfunktionen:
4
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
0
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
0
Wochenprogramm:
Nein
Astroprogramm:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Modulerweiterung bis max. Kanäle:
0
Dimmleistung je Kanal:
400 W
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.126 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


